Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, διάμετρος 1/2 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GBK Μοντέλο: U70651.050.0350Σταυρός: 11K332
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
€37.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4052

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0485
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, διάμετρος 1/2 ιντσών, 10 Pk
€37.94 /πακέτο