WESTWARD 7DD56 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 3/4 x 100 5/8 x 125

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JYM Μοντέλο: 7DD56

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,538.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καθαρισμού αποστράγγισης
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 100 ft. 3/4 "ή 125 ft 5/8"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
HP2/3
Hz60
Μέγιστη. Τρέξιμο125 πόδια.
Ταχύτητα λειτουργίας200 rpm
Μήκος καλωδίου ισχύος6ft.
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.65
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8479899898
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος μεγέθους ID αποστράγγισης (4 "έως 8")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουHPΤιμή
WESTWARD 22XP38 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 1/2 x 75 πόδια καλώδιο | AB7FZR 22ΧP38Καλώδιο 75 πόδια από 1/2 "και 100 πόδια από 3/8"1/3€652.58
WESTWARD 22XP39 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 1/2 x 75 πόδια καλώδιο | AB7FZT 22ΧP3975 πόδια από 1/2 "και 100 πόδια από 3/8"1/3€640.01
WESTWARD 22XP40 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 x 100 πόδια καλώδιο | AB7FZU 22ΧP40100 πόδια από 3/4 "2/3€1,936.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 7DD56 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 3/4 x 100 5/8 x 125
€2,538.70 /μονάδα