WESTWARD 22XP38 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 1/2 x 75 πόδια καλώδιο | AB7FZR

WESTWARD 22XP38 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 1/2 x 75 πόδια Καλώδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FZR Μοντέλο: 22XP38

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€652.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καθαρισμού αποστράγγισης
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 75 πόδια από 1/2 "και 100 πόδια από 3/8"
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
HP1/3
Hz60
Μέγιστη. Τρέξιμο100 πόδια.
Ταχύτητα λειτουργίας1716 rpm
Μήκος καλωδίου ισχύος6ft.
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος μεγέθους ID αποστράγγισης (1-1 / 2 "έως 4")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουHPΤιμή
WESTWARD 22XP39 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 1/2 x 75 πόδια καλώδιο | AB7FZT 22ΧP3975 πόδια από 1/2 "και 100 πόδια από 3/8"1/3€640.01
WESTWARD 22XP40 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 x 100 πόδια καλώδιο | AB7FZU 22ΧP40100 πόδια από 3/4 "2/3€1,936.82
WESTWARD 7DD56 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56Καλώδιο 100 ft. 3/4 "ή 125 ft 5/8"2/3€2,538.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22XP38 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 1/2 x 75 πόδια Καλώδιο
€652.58 /μονάδα