Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6XZ84 Socket Wrench Set, 1/4 Inch To 7/8 Inch Socket Range, 3/8 Inch Drive | CH6KRT

WESTWARD Σετ κλειδιών υποδοχής 6XZ84, Εύρος υποδοχής 1/4 ιντσών έως 7/8 ιντσών, μονάδα δίσκου 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KRT Μοντέλο: 6XZ84

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού υποδοχής
Είδος δοχείουΠλαστική θήκη
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΧέρι
φινίρισμαChrome
επικεφαλής ShapeΑχλάδι
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
ΜονωμέναΟχι
ΚλείδωμαΟχι
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος μέτρησηςMetric, SAE
Ελάχ. Αψίδα Swing5 μοίρες
Αριθμός οδοντωτών δοντιών84
Αριθμός κομματιών33
Τύπος υποδοχήςΣημείο 12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5785
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδος δοχείουΜέγεθος οδήγησηςΤύπος μέτρησηςΑριθμός κομματιώνΕύρος μεγέθουςΤύπος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 1EZR2 Socket Wrench Set, 5/32 Inch to 9/16 Inch Socket Range, Drive 1/4 Inch, Drive Type Hand | CH6JAF 1ΕΖΡ2Πλαστική θήκη1 / 4 "ΣΑΕ275/32 "έως 9/16"Σημείο 6€134.98
WESTWARD 1EZR4 Σετ κλειδιού υποδοχής, 3/16 ιντσών έως 9/16 ιντσών Εύρος υποδοχής, μονάδα δίσκου 1/4 ίντσας, Τύπος μονάδας χειρός | CH6JAG 1ΕΖΡ4Πλαστική θήκη1 / 4 "ΣΑΕ253/16 "έως 9/16"Σημείο 12€93.61
WESTWARD 4LXA2 Socket Wrench Set, 3/8 To 1 1/4 Socket Range, 1/2 Inch Drive | CH6KDC 4LXA2Πλαστική θήκη1 / 2 "ΣΑΕ183/8 "έως 1 1/4"Σημείο 6€535.05
WESTWARD 4LXC2 Socket Wrench Set, 3/16 Inch to 1/2 Inch Socket Range, 1/4 Inch Drive | CH6KDD 4LXC2Πλαστική θήκη1 / 4 "Metric, SAE27-12-πόντους, 6-πόντους€71.82
WESTWARD 4PL88 Socket Wrench Set, 3/8 Inch to 7/8 Inch Socket Range, 3/8 Inch Drive, Drive Type Hand | CH6KDF 4PL88Πλαστική θήκη3 / 8 "ΣΑΕ123/8 "έως 7/8"Σημείο 12€56.06
WESTWARD 4PL90 Socket Wrench Set, 3/8 Inch To Socket Range 1 1/8 Inch, Drive 1/2 Inch, Drive Type Hand | CH6KDG 4PL90Πλαστική θήκη1 / 2 "ΣΑΕ173/8 "έως 1 1/8"Σημείο 12€93.57
WESTWARD 4PL99 Socket Wrench Set, 3/16 Inch to 7/8 Inch Socket Range, 1/4 Inch Drive | CH6KDH 4PL99Πλαστική θήκη1/4 ", 3/8"ΣΑΕ233/16 "έως 7/8"12-πόντους, 6-πόντους€72.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Σετ κλειδιών υποδοχής 6XZ84, Εύρος υποδοχής 1/4 ιντσών έως 7/8 ιντσών, μονάδα δίσκου 3/8 ιντσών
€104.75 /μονάδα