Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6WUZ4 Silver / Deming Drill 1 7/16 118 βαθμοί | AF2PGD

WESTWARD Τρυπάνι 6WUZ4 Silver/Deming 1 7/16 118 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PGD Μοντέλο: 6WUZ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€221.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο1.4375
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο και Χρυσό
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίσταςΧωρίς λίστα
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχους3-F
Μέγεθος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5774
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6PTG2 Silver / Deming Drill 33/64 118 βαθμοί | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€30.94
WESTWARD 6PTG3 Silver / Deming Drill 17/32 118 βαθμοί | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€31.11
WESTWARD 6PTG4 Silver / Deming Drill 35/64 118 βαθμοί | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€22.44
WESTWARD 6PTG5 Silver / Deming Drill 9/16 118 βαθμοί | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€33.78
WESTWARD 6PTG6 Silver / Deming Drill 37/64 118 βαθμοί | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€32.14
WESTWARD 6PTG8 Silver / Deming Drill 39/64 118 βαθμοί | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
RFQ
WESTWARD 6PTG9 Silver / Deming Drill 5/8 118 βαθμοί | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€41.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Τρυπάνι 6WUZ4 Silver/Deming 1 7/16 118 Degrees
€221.81 /μονάδα