Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PTF4 Τεμάχιο τοιχοποιίας 5/16 ίντσες Μήκος μήκους 13 ιντσών 1/4 σε | AF2BBP

WESTWARD 6PTF4 μύτη τοιχοποιίας 5/16 ίντσες μήκους 13 ιντσών Στέλεχος 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BBP Μοντέλο: 6PTF4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι τεκτονικών
Λίγο Ντία.5 / 16 "
Κεφάλια κοπής1
Μήκος διάτρησης11.5 "
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος13 "
Σχήμα κνήμηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 6PTD0 Τεμάχιο τοιχοποιίας 5/16 ίντσες 4 ίντσες μήκος 1/4 κνήμη | AF2BAN 6PTD02.75 "4"€2.94
WESTWARD 6PTD9 Τεμάχιο τοιχοποιίας 5/16 ίντσες Μήκος μήκους 6 ιντσών 1/4 σε | AF2BAY 6PTD94.5 "6"€6.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PTF4 μύτη τοιχοποιίας 5/16 ίντσες μήκους 13 ιντσών Στέλεχος 1/4 ίντσες
€0.88 /μονάδα