Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PRZ1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin 7.5mm | AF2AZG

WESTWARD 6PRZ1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin 7.5mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AZG Μοντέλο: 6PRZ1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€6.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραβολικό τρυπάνι εργασίας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.295 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού69mm
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος109mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.295 "
Μέγεθος7.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6PRV1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin A | AF2AXN 6PRV10.234 "Επιστολή2.625 "3.875 "0.234 "A€1.23
WESTWARD 6PRV2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin B | AF2AXP 6PRV20.238 "Επιστολή2.75 "4"0.238 "B€5.59
WESTWARD 6PRV3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Επιστολή2.75 "4"0.242 "C€1.38
WESTWARD 6PRV4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin D | AF2AXR 6PRV40.246 "Επιστολή2.75 "4"0.246 "D€1.38
WESTWARD 6PRV6 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin G | AF2AXU 6PRV60.261 "Επιστολή2.875 "4.125 "0.261 "G€1.55
WESTWARD 6PRV7 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin H | AF2AXV 6PRV70.266 "Επιστολή2.875 "4.125 "0.266 "H€1.73
WESTWARD 6PRV8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin I | AF2AXW 6PRV80.272 "Επιστολή2.875 "4.125 "0.272 "I€5.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PRZ1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin 7.5mm
€6.51 /μονάδα