Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PRW8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin S | AF2AYG

WESTWARD 6PRW8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin S

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AYG Μοντέλο: 6PRW8
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
€2.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραβολικό τρυπάνι εργασίας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.348 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού3.5 "
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος4.875 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.348 "
ΜέγεθοςS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6PRV1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin A | AF2AXN 6PRV10.234 "Επιστολή2.625 "3.875 "0.234 "A€1.23
WESTWARD 6PRV2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin B | AF2AXP 6PRV20.238 "Επιστολή2.75 "4"0.238 "B€5.59
WESTWARD 6PRV3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin C | AF2AXQ 6PRV30.242 "Επιστολή2.75 "4"0.242 "C€1.38
WESTWARD 6PRV4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin D | AF2AXR 6PRV40.246 "Επιστολή2.75 "4"0.246 "D€1.38
WESTWARD 6PRV6 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin G | AF2AXU 6PRV60.261 "Επιστολή2.875 "4.125 "0.261 "G€1.55
WESTWARD 6PRV7 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin H | AF2AXV 6PRV70.266 "Επιστολή2.875 "4.125 "0.266 "H€1.73
WESTWARD 6PRV8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin I | AF2AXW 6PRV80.272 "Επιστολή2.875 "4.125 "0.272 "I€5.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PRW8 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin S
€2.91 /μονάδα