Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PRU5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 47 | AF2AXG

WESTWARD Ατσάλινο κασσίτερο υψηλής ταχύτητας 6PRU5 Parabolic Jobber Drill Bit #47

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2AXG Μοντέλο: 6PRU5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραβολικό τρυπάνι εργασίας
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.078 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού1"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος2"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.078 "
Μέγεθος#47

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.23
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.221 "#2€12.47
WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin # 3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.213 "#3€1.10
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.209 "#4€11.03
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.205 "#5€11.03
WESTWARD 6PRN4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.10
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Μέγεθος καλωδίου2.437 "3.625 "0.201 "#7€14.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Ατσάλινο κασσίτερο υψηλής ταχύτητας 6PRU5 Parabolic Jobber Drill Bit #47
€0.37 /μονάδα