Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6DWL3 έλκηθρο διπλής όψης Fiberglass 4 Lb | AE8LLN

WESTWARD 6DWL3 Διπλό έλκηθρο Fiberglass 4 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LLN Μοντέλο: 6DWL3
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
€74.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου1.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
επικεφαλής Μήκος5.125 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής4 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Συνολικό μήκος14.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)4.88
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)13
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 22XP69 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 36 In | AB7GAU 22ΧP69Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€170.45
WESTWARD 22XP70 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 10 Lb 36 In | AB7GAV 22ΧP70Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€176.83
WESTWARD 22XP71 Sledge Hammer Άφθαρτο 12 Lb 36 In | AB7GAW 22ΧP71Σφυρί με διπλό πρόσωπο12 λίβρες2 21 / 32 "Μαύρη2 21 / 32 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€177.38
WESTWARD 22XP72 Sledge Hammer Άφθαρτο 14 Lb 36 In | AB7GAX 22ΧP72Σφυρί με διπλό πρόσωπο14 λίβρες2 57 / 64 "Μαύρη2 57 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€181.48
WESTWARD 22XP75 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 6 Lb 30 In | AB7GBA 22ΧP75Σφυρί με διπλό πρόσωπο6 λίβρες2.156 "Μαύρη2.156 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€146.50
WESTWARD 22XP76 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 30 In | AB7GBB 22ΧP76Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€158.71
WESTWARD 22XP77 Έλκηθρο Hammer άφθαρτο 10 Lb 30 In | AB7GBC 22ΧP77Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€166.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6DWL3 Διπλό έλκηθρο Fiberglass 4 Lb
€74.76 /μονάδα