WESTWARD 22XP76 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 30 In | AB7GBB

WESTWARD 22XP76 Sledge Hammer Indestructible 8 Lb 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GBB Μοντέλο: 22XP76

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€158.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου2 23 / 64 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςάφθαρτος
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Orange
επικεφαλής Μήκος6.25 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής8 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2 23 / 64 "
Συνολικό μήκος30 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)77.22
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 22XP69 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 36 In | AB7GAU 22ΧP69Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€170.45
WESTWARD 22XP70 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 10 Lb 36 In | AB7GAV 22ΧP70Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€176.83
WESTWARD 22XP71 Sledge Hammer Άφθαρτο 12 Lb 36 In | AB7GAW 22ΧP71Σφυρί με διπλό πρόσωπο12 λίβρες2 21 / 32 "Μαύρη2 21 / 32 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€177.38
WESTWARD 22XP72 Sledge Hammer Άφθαρτο 14 Lb 36 In | AB7GAX 22ΧP72Σφυρί με διπλό πρόσωπο14 λίβρες2 57 / 64 "Μαύρη2 57 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€181.48
WESTWARD 22XP75 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 6 Lb 30 In | AB7GBA 22ΧP75Σφυρί με διπλό πρόσωπο6 λίβρες2.156 "Μαύρη2.156 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€146.50
WESTWARD 22XP77 Έλκηθρο Hammer άφθαρτο 10 Lb 30 In | AB7GBC 22ΧP77Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€166.73
WESTWARD 22XP78 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 12 Lb 30 In | AB7GBD 22ΧP78Σφυρί με διπλό πρόσωπο12 λίβρες2 21 / 32 "Μαύρη2 21 / 32 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€167.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22XP76 Sledge Hammer Indestructible 8 Lb 30 In
€158.71 /μονάδα