Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5XL66 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 1/16 In | ΑΕ7ΕΖΓ

WESTWARD 5XL66 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 1/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EZG Μοντέλο: 5XL66
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
€3.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.062 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού7 / 8 "
ΒαθμόςΒαρέως
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος1.875 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.062 "
Μέγεθος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.013
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σημείουΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 2UFA6 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο 1/8 ίντσας - Πακέτο 2 | AC3KUF 2UFA6Συμβατικό σημείο0.125 "Κλασματική ίντσα0.125 "1 / 8 "Μαύρο Οξείδιο1.625 "Γενικού σκοπού2€4.44
WESTWARD 2UFA7 Εργοστάσιο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας Χάλυβα μαύρο οξείδιο 3/16 σε | AC3KUG 2UFA7Συμβατικό σημείο0.187 "Κλασματική ίντσα0.187 "3 / 16 "Μαύρο Οξείδιο2 5 / 16 "Γενικού σκοπού1€3.12
WESTWARD 2UFA8 Εργοστάσιο τρυπάνι Μαύρο υψηλής ταχύτητας Μαύρο οξείδιο χάλυβα 5/16 σε | AC3KUH 2UFA8Συμβατικό σημείο0.312 "Κλασματική ίντσα0.312 "5 / 16 "Μαύρο Οξείδιο3.187 "Γενικού σκοπού1€6.38
WESTWARD 2UFA9 Εργαλείο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας Χάλυβα μαύρο οξείδιο 3/8 σε | AC3KUJ 2UFA9Συμβατικό σημείο0.375 "Κλασματική ίντσα0.375 "3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο3.625 "Γενικού σκοπού1€8.74
WESTWARD 2UFC1 Εργοστάσιο τρυπάνι μαύρο υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο 7/16 σε | AC3KUK 2UFC1Συμβατικό σημείο0.437 "Κλασματική ίντσα0.437 "7 / 16 "Μαύρο Οξείδιο4 1 / 16 "Γενικού σκοπού1€12.31
WESTWARD 2UFC2 Εργοστάσιο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας Χάλυβα μαύρο οξείδιο 1/2 σε | AC3KUL 2UFC2Συμβατικό σημείο0.500 "Κλασματική ίντσα0.5 "1 / 2 "Μαύρο Οξείδιο4.5 "Γενικού σκοπού1€18.09
WESTWARD 2UFK4 Εργοστάσιο τρυπάνι μαύρο υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο # 31 | AC3KXG 2UFK4Σημείο διαχωρισμού0.12 "Μέγεθος καλωδίου0.120 "#31Μαύρο Οξείδιο1.625 "Βαρέως1€0.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5XL66 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 1/16 In
€3.39 /μονάδα