Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5VPF2 Μέγεθος τρυπανιού εργασίας # 14 Carbide 118 βαθμοί | AE6XAW

WESTWARD 5VPF2 Jobber Drill Size #14 Carbide 118 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XAW Μοντέλο: 5VPF2
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
€27.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Jobber
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1820
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΦωτεινό φινίρισμα
Μήκος αυλακιού1.625 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΧάλυβας καρβιδίου
Συνολικό μήκος2.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Μέγεθος14mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5VPD2 Jobber Drill Μέγεθος A Carbide 118 Degrees | AE6XAC 5VPD2-Επιστολή2"3.25 "0.2340€19.96
WESTWARD 5VPD7 Jobber Drill Μέγεθος G Καρβίδιο 118 Μοίρες | AE6XAF 5VPD7-Επιστολή2.125 "3.5 "0.2610€51.54
WESTWARD 5VPD9 Jobber Drill Size K Carbide 118 Degrees | ΑΕ6ΧΑΧ 5VPD9-Επιστολή2.125 "3.5 "0.2810€61.54
WESTWARD 5VPE6 Jobber Drill Size #5 Carbide 118 Degrees | ΑΕ6ΧΑΠ 5VPE60.2055Μέγεθος καλωδίου1.75 "3"5"€15.23
WESTWARD 5VPE7 Jobber Drill Size #6 Carbide 118 Degrees | AE6XAQ 5VPE7-αριθμός1.75 "3"-€35.03
WESTWARD 5VPE9 Jobber Drill Size #9 Carbide 118 Degrees | ΑΕ6ΧΑΤ 5VPE9-αριθμός1.75 "3"9€28.31
WESTWARD 5VPF0 Jobber Drill Μέγεθος #10 Καρβίδιο 118 Μοίρες | AE6XAU 5VPF0-αριθμός1.625 "2.75 "10€12.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5VPF2 Jobber Drill Size #14 Carbide 118 Degrees
€27.98 /μονάδα