Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5UDH6 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tin επικάλυψη 3/8 In | AE6NLW

WESTWARD 5UDH6 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Conated 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6NLW Μοντέλο: 5UDH6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Δεκαδικό ισοδύναμο0.625 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού3.625 "
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος5"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.625 "
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3038
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2UFE1 Εργοστάσιο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας ατσάλι μαύρο 19/64 σε | AC3KVE 2UFE10.296 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€4.94
WESTWARD 2UFE2 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας ατσάλι μαύρο 21/64 σε | AC3KVF 2UFE20.328 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€5.75
WESTWARD 2UFE3 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο 11/32 σε | AC3KVG 2UFE30.343 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "€7.56
WESTWARD 2UFE4 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας ατσάλι μαύρο 23/64 σε | AC3KVH 2UFE40.359 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "€6.90
WESTWARD 2UFE5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "€9.52
WESTWARD 2UFE6 Εργαλείο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο 27/64 σε | AC3KVK 2UFE60.421 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "€10.00
WESTWARD 2UFE7 Εργαλείο τρυπάνι με μαύρο χάλυβα υψηλής ταχύτητας Μαύρο οξείδιο 7/16 σε | AC3KVL 2UFE70.437 "Κλασματική ίντσαΜαύρο Οξείδιο4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "€14.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5UDH6 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Conated 3/8 In
€24.83 /μονάδα