Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TWY4 Πατήστε Taper Pipe 1 In | AE6MBP

WESTWARD 5TWY4 Taper Pipe 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MBP Μοντέλο: 5TWY4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€234.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε σωλήνα
φινίρισμαΚασσίτερος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος3.75 "
Πίσσα11.5
Όρια διαμέτρου βήματος3B
Σανκ Ντία.1.125 "
Μέγεθος1"
Πατήστε ΣτυλΚωνοειδής
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 5TWY0 Πατήστε Taper Pipe 1/4 In | AE6MBK 5TWY042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€51.80
WESTWARD 5TWY1 Πατήστε Taper Pipe 3/8 In | AE6MBL 5TWY142 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€71.91
WESTWARD 5TWY2 Πατήστε Taper Pipe 1/2 In | AE6MBM 5TWY243.125 "140.688 "1 / 2 "11 / 16 "€102.95
WESTWARD 5TWY3 Πατήστε Taper Pipe 3/4 In | AE6MBN 5TWY353.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€145.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TWY4 Taper Pipe 1 In
€234.92 /μονάδα