Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TVP3 Ασημένιο/Διατρυπάνι 49/64 Cobalt Steel 118 Degrees | AE6LQN

WESTWARD Τρυπάνι 5TVP3 Ασημί/ξεσκαρτάρισμα 49/64 Cobalt Steel 118 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6LQN Μοντέλο: 5TVP3
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
€123.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7656
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΚεχριμπάρι
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίσταςΧωρίς λίστα
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος49 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2052
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5TVL8 Ασημένιο τρυπάνι 33/64 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "€56.74
WESTWARD 5TVL9 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 17/32 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "€62.66
WESTWARD 5TVN0 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 35/64 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "€64.58
WESTWARD 5TVN1 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 9/16 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "€79.41
WESTWARD 5TVN2 Ασημένιο / τρυπάνι αποκόλλησης 37/64 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "€70.04
WESTWARD 5TVN3 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 19/32 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "€71.23
WESTWARD 5TVN4 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 39/64 Κοβάλτιο χάλυβα 118 βαθμοί | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "€58.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Τρυπάνι 5TVP3 Ασημί/ξεσκαρτάρισμα 49/64 Cobalt Steel 118 μοιρών
€123.02 /μονάδα