Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TVL2 Aircraft Drill 11/32 x 12 Inch Black Oxide | AE6LPQ

WESTWARD 5TVL2 Aircraft Drill 11/32 x 12 Inch Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6LPQ Μοντέλο: 5TVL2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€4.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι επέκτασης αεροσκαφών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3438
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.437 "
Κλασματικό μέγεθος11 / 32 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας907
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος12 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.11 / 32 "
Μέγεθος11 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΑεροσκάφη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5TVH8 Τρυπάνι αεροσκαφών 1/16 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "€6.39
WESTWARD 5TVH9 Τρυπάνι αεροσκαφών 3/32 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€6.00
WESTWARD 5TVJ0 Τρυπάνι αεροσκαφών 1/8 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€6.04
WESTWARD 5TVJ2 Τρυπάνι αεροσκαφών 3/16 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "€7.74
WESTWARD 5TVJ3 Τρυπάνι αεροσκαφών 7/32 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€5.92
WESTWARD 5TVJ4 Τρυπάνι αεροσκαφών 1/4 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912ΚΑΤ6"--€8.57
WESTWARD 5TVJ5 Αεροπλάνο τρυπάνι 9/32 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912ΚΑΤ6"9 / 32 "9 / 32 "€9.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TVL2 Aircraft Drill 11/32 x 12 Inch Black Oxide
€4.84 /μονάδα