Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TVH8 Τρυπάνι αεροσκαφών 1/16 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNP

WESTWARD 5TVH8 Aircraft Drill 1/16 x 6 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6LNP Μοντέλο: 5TVH8
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
€6.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι επέκτασης αεροσκαφών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.0625
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού7 / 8 "
Κλασματικό μέγεθος1 / 16 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας502
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 16 "
Μέγεθος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑεροσκάφη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.013
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.6
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5TVH9 Τρυπάνι αεροσκαφών 3/32 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€6.00
WESTWARD 5TVJ0 Τρυπάνι αεροσκαφών 1/8 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€6.04
WESTWARD 5TVJ2 Τρυπάνι αεροσκαφών 3/16 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "€7.74
WESTWARD 5TVJ3 Τρυπάνι αεροσκαφών 7/32 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€5.92
WESTWARD 5TVJ4 Τρυπάνι αεροσκαφών 1/4 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912ΚΑΤ6"--€8.57
WESTWARD 5TVJ5 Αεροπλάνο τρυπάνι 9/32 x 6 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912ΚΑΤ6"9 / 32 "9 / 32 "€9.94
WESTWARD 5TVJ6 Aircraft Drill 5/16 x 6 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide | AE6LNY 5TVJ60.31253.187 "5 / 16 "912ΚΑΤ6"5 / 16 "5 / 16 "€12.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TVH8 Aircraft Drill 1/16 x 6 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide
€6.39 /μονάδα