BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PKL

BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PKL Μοντέλο: CEDM3546

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,559.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 1.5
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Max. Ταχύτητα2,700 rpm
Τύπος κινητήρα3520M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.000 hp
Συνολικό μήκος12.28 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,760 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - CM8003
    • Εύρος ταχύτητας σταθερής ροπής: 6
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 85.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός αντιστροφέα: Εργασία μετατροπέα
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: DIRTY DUTY PLUS
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςβάση ΤύποςΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤιμή
BALDOR MOTOR CDM3538 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PAR CDM353841.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VΆκαμπτος0.500 hp11.35 "691.251,725 rpm€1,017.64
BALDOR MOTOR CDM3539 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PAT CDM353962.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VΆκαμπτος0.500 hp12.85 "511.251,140 rpm€1,319.97
BALDOR MOTOR CDM3543 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAU CDM354362.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VΆκαμπτος0.750 hp12.28 "631.151,160 rpm€1,338.73
BALDOR MOTOR CEDM3545 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PKK CEDM354522.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VΆκαμπτος1.000 hp12.28 "821.253,450 rpm€1,408.89
BALDOR MOTOR CEDM3550 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PKM CEDM355024.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VΆκαμπτος1.500 hp12.28 "851.153,500 rpm€1,540.29
BALDOR MOTOR CEDM3554 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PKN CEDM355444.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VΆκαμπτος1.500 hp13.28 "731.151,760 rpm€1,686.51
BALDOR MOTOR CEDM3555 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PKP CEDM355525.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VΆκαμπτος2.000 hp13.28 "881.153,490 rpm€1,647.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEDM3546 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Frame
€1,559.07 /μονάδα