Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TVF7 Taper Shank Drill 23/32 #2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMR

WESTWARD 5TVF7 Taper Shank Drill 23/32 #2 Morse Taper Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6LMR Μοντέλο: 5TVF7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι με κωνικό άξονα
Δεκαδικό ισοδύναμο0.7188
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού5.625 "
Κλασματικό μέγεθος23 / 32 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Μορς Κωνικό#2
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος9.5 "
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.708 "
Μήκος κνήμης3.149 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη0.71875
Μήκος Tang (In.)0.37
Tang Radius (σε.)0.2362204724409449
Πλάτος Tang (In.)0.24803149606299213
Κωνικό Μήκος (In.)2.952755905511811
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.4
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)17.5
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΠεριλαμβάνονται μεγέθηΚλασματικό μέγεθοςΜορς ΚωνικόΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WESTWARD 5TVE5 Taper Shank Drill 11/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "€24.73
WESTWARD 5TVE6 Taper Shank Drill 3/8 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "€32.01
WESTWARD 5TVE9 Taper Shank Drill 15/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "€34.49
WESTWARD 5TVF2 Taper Shank Drill 9/16 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "€55.61
WESTWARD 5TVF4 Taper Shank Drill 5/8 #2 Morse Taper Black Oxide | Ae6lmn 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "€56.62
WESTWARD 5TVF8 Taper Shank Drill 3/4 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "€85.10
WESTWARD 5TVG0 Taper Shank Drill 13/16 #3 Morse Taper Black Oxide | AE6LMV 5TVG013 / 16 "0.81256.125 "0.812513 / 16 "#310.75 "0.948 "€64.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TVF7 Taper Shank Drill 23/32 #2 Morse Taper Black Oxide
€74.79 /μονάδα