WESTWARD 5TCU9 Αντλία λίπους 35 Lb./5 Gallon Pail 50 1 | AE6JNM

WESTWARD 5TCU9 Αντλία λίπους 35 λίβρες/5 γαλόνι Δοχείο 50 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JNM Μοντέλο: 5TCU9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,626.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία λιπαντικού με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 "
Κατανάλωση @ 100 PSI4.3 cfm
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα13ft.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση5800 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Tube Dia.1-3 / 16 "
Ένταση ανά λεπτό1.76 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.808
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TCU9 Αντλία λίπους 35 λίβρες/5 γαλόνι Δοχείο 50 1
€1,626.90 /μονάδα