Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλειδί συνδυασμού WESTWARD 5MW30 1 / 2in. 4-1 / 2in. Συνολικό μήκος | AE4UYX

WESTWARD 5MW30 Συνδυαστικό κλειδί 1/2in. 4-1/2 in. Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UYX Μοντέλο: 5MW30

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος4.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 2 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΥλικόΑριθμός πόντωνΌφσετΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
WESTWARD 1EYF4 Συνδυασμός Γαλλικό κλειδί 1-3 / 8in 18-1 / 2 ίντσες Συνολικό μήκος | AA9RTC 1EYF41.375 "ΣατένΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 1518.5 "ΣΑΕ€62.84
WESTWARD 1EYF5 Γαλλικό κλειδί 1-7 / 16 ίντσες 19-1 / 2 ίντσες Συνολικό μήκος | AA9RTD 1EYF51.437 "ΣατένΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 1519.5 "ΣΑΕ€79.52
WESTWARD 1EYF6 Γαλλικό κλειδί 1-1 / 2 ίντσες 19-1 / 2 ίντσες Συνολικό μήκος | AA9RTE 1EYF61.5 "ΣατένΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 1519.5 "ΣΑΕ€76.24
WESTWARD 1EYF7 Κλειδί συνδυασμού 1-5 / 8in 21-1 / 4in Συνολικό μήκος | AA9RTF 1EYF71.625 "ΣατένΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 1521.25 "ΣΑΕ€120.71
WESTWARD 1EYG4 Γαλλικό κλειδί 2-1 / 16 ίντσες 26-1 / 4in Συνολικό μήκος | AA9RTL 1ΕΥΓ42-1 / 16 "ΣατένΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 1526.25 "ΣΑΕ€153.54
Κλειδί συνδυασμού WESTWARD 1EYH1 3 / 8in. 5-7 / 8in. Συνολικό μήκος | AA9R ™ 1ΕΥΗ13 / 8 "Μαύρο ΟξείδιοΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 155.875 "ΣΑΕ€7.06
WESTWARD 1EYH2 Κλειδί συνδυασμού 7 / 16in. 6-5 / 8in. Συνολικό μήκος | AA9RTN 1ΕΥΗ27 / 16 "Μαύρο ΟξείδιοΠτυχία 0Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα12Πτυχία 156.625 "ΣΑΕ€8.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5MW30 Συνδυαστικό κλειδί 1/2in. 4-1/2 in. Συνολικό μήκος
€7.42 /μονάδα