WESTWARD 5ML66 Αντλία αέρα Πέλμα | ΑΕ4ΡΕΖ

WESTWARD 5ML66 Αντλία Πέλμα αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4REZ Μοντέλο: 5ML66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€686.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τύπος ενεργοποίησηςΠόδι ή χέρι
Κατανάλωση αέρα7.8 scfm
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1/4
ΕνσωματωμένηΤο σύστημα παράκαμψης προστατεύει τη μονάδα από υπερφόρτωση πίεσης
Χωρητικότητα10,000 PSI
Ρεύμα ρευστού NPT3/8 ίντσες
Ύψος7.125 "
Μήκος10 "
Ικανότητα λαδιού91-1/2 Κυ.Ιν.
Μετατόπιση λαδιού @ 10,000 PSI11 cu. σε./min
Χωρητικότητα δεξαμενής0.40 Γαλ.
ΧαρακτηριστικάΜε αέρα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.325
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (61 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (90-175)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5ML66 Αντλία Πέλμα αέρα
€686.66 /μονάδα