Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 54TM25 Socket Bit Set, Alloy Steel, 3/8 Drive Size, 12 Pieces | AX3MNG

WESTWARD 54TM25 Socket Bit Set, Alloy Steel, 3/8" Μέγεθος κίνησης, 12 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3MNG Μοντέλο: 54TM25

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Bit Socket
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΓυναικεία πλατεία
φινίρισμαChrome
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών12
Συνολικό μήκος1 27 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται πρίζες1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5378
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται πρίζεςΤύπος συμβουλήςΤιμή
WESTWARD 54TM26 Socket Bit Set, Alloy Steel, Μέγεθος κίνησης 3/8", 6 τεμάχια | AX3MLC 54ΤΜ263 / 8 "64 53 / 64 "ΣΑΕ5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex€54.39
WESTWARD 54TM41 Socket Bit Set, Alloy Steel, Μέγεθος κίνησης 3/8", 7 τεμάχια | AX3MZP 54ΤΜ413 / 8 "71 27 / 32 "ΣΑΕ1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"Hex€28.38
WESTWARD 54TM33 Αλουμίνιο Σετ υποδοχών από χάλυβα, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ιντσών, φινίρισμα χρωμίου, αριθμός τεμαχίων 15 | CD2MLB 54ΤΜ333 / 8 "151 27 / 32 "Μετρικός-Hex€55.41
WESTWARD 54TN14 Αλουμίνιο Σετ υποδοχών από ατσάλι, Μέγεθος μονάδας δίσκου 1/4 ίντσας, φινίρισμα χρωμίου, αριθμός τεμαχίων 7 | CD2MLK 54ΤΝ141 / 4 "71 9 / 16 "ΣΑΕΤ8, Τ10, Τ15, Τ20, Τ25, Τ27, Τ30Torx (R)€21.28
WESTWARD 54TL55 Socket Bit Set, Μέγεθος μονάδας δίσκου 3/8 ιντσών, φινίρισμα χρωμίου, αριθμός τεμαχίων 13 | CD3LPF 54TL553 / 8 "131 27 / 32 "ΣΑΕ, Μετρικό-Hex€55.58
WESTWARD 4PRH1 Impact Socket Bit Set, Μέγεθος μονάδας δίσκου 1/2 ίντσας, 10 τεμάχια | CJ2PFG 4PRH1------€93.33
WESTWARD 54TN57 Socket Bit Set, 1/2 Inch Size, 10 Pieces, T25 To T60 Tip Sizes, Torx | CJ3LTH 54ΤΝ57------€67.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 54TM25 Socket Bit Set, Alloy Steel, 3/8" Μέγεθος κίνησης, 12 τεμάχια
€45.61 /μονάδα