Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 54PP63 Box End Wrench, Alloy Steel, 5/16 x 3/8 Inch Head Size, 5 Inch Length, Std | CU9ZPZ

WESTWARD 54PP63 Box End Wrench, Alloy Steel, 5/16 x 3/8 Inch Head Size, 5 Inch Length, Std

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9ZPZ Μοντέλο: 54PP63

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
WESTWARD 54PP64 Box End Wrench, Ratcheting, SAE, 12 Points, 7/16" And 1/2" Μέγεθος | AX3MKE 54PP64Γαλλικό κλειδί τελικού κουτιού Ratcheting-6.25 "ΣΑΕ€19.04
WESTWARD 54PP70 Κλειδί με καστάνια, 12 πόντων, μετρικό, 14mm, 15mm Μέγεθος κεφαλής | AX3NGJ 54PP70Γαλλικό κλειδί τελικού κουτιού Ratcheting-7.5 "Μετρικός€21.22
WESTWARD 54DG34 Σετ κλειδιών από άκρο κουτιού καστάνιας, SAE, Αρ. τεμαχίων 4, Αρ. σημείων 12 | CD2HUA 54DG34Γαλλικό κλειδί τελικού κουτιού Ratcheting4-ΣΑΕ€70.18
WESTWARD 54PP65 9/16 Inch, 5/8 Inch, Ratcheting Box End Wrench, SAE, No. of Points 12 | CD2MKT 54PP65Γαλλικό κλειδί τελικού κουτιού Ratcheting-7.5 "ΣΑΕ€21.07
WESTWARD 54DG35 Σετ γαλλικών κλειδιών, Μετρικό, Αριθμός τεμαχίων 6, Αριθμός σημείων 12 | CD3YWK 54DG35Γαλλικό κλειδί τελικού κουτιού Ratcheting6-Μετρικός€118.58
WESTWARD 54PP68 Box End γαλλικό κλειδί, κράμα χάλυβα, χρώμιο, 10 mm 11 mm μέγεθος κεφαλής, 5 7/8 ίντσες συνολικό μήκος, Std | CU9ZPL 54PP68Γαλλικό κλειδί---€19.45
WESTWARD 54PP80 Box End γαλλικό κλειδί, κράμα χάλυβα, χρώμιο, 11 mm 12 mm Μέγεθος κεφαλής, 5 1/2 ίντσα Συνολικό μήκος | CU9ZPM 54PP80Γαλλικό κλειδί---€3.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 54PP63 Box End Wrench, Alloy Steel, 5/16 x 3/8 Inch Head Size, 5 Inch Length, Std
€17.33 /μονάδα