Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4YT14 Puller 2/3 Ton 2/3 Jaw | AE2NXE

WESTWARD 4YT14 Εξολκέας 2/3 Ton 2/3 Σαγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NXE Μοντέλο: 4YT14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξολκέας σαγονιών
Χωρητικότητα2/3 τόνος
Σαγόνι Reach2-3 / 4 "
Απώλεια γνάθου3.875 "
Στυλ σαγόνιΑναστρεπτός
ΚλείδωμαΟχι
Αριθμός σιαγόνων2 ή 3
ΧαρακτηριστικάΔιπλό άκρο, αναστρέψιμος βραχίονας, σκληρυμένος για αντοχή και αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑπώλεια γνάθουΤιμή
WESTWARD 4YT15 Puller 4/6 Ton 2/3 Jaw | AE2NXF 4ΥΤ154/6 τόνος5.5 "€111.88
WESTWARD 4YT16 Puller 8 ή 10ton 2 or 3 Jaw | AE2NXG 4ΥΤ168 ή 10 τόνοι12.5 "€195.12
WESTWARD 4YT17 Puller 2/3 Ton 2 or 3 Jaw | AE2NXH 4ΥΤ176/9 τόνος8.5 "€115.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4YT14 Εξολκέας 2/3 Ton 2/3 Σαγ
€55.53 /μονάδα