Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ κασσίτερου WESTWARD 4YP53 | AE2NKT

WESTWARD 4YP53 Tin Snip Set

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NKT Μοντέλο: 4YP53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Snip Tinners
Δράση κοπήςΕτερόφυλη
Κοπή άκρουΟδοντωτό
Μήκος κοπής1.75 "
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΛαβή μαξιλαριού βινυλίου
Τύπος λαβήςΜαξιλάρι με βινύλιο
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή20 Ήπια
Αριθμός κομματιών2
Συνολικό μήκος7 & 10 "
Κλείδωμα ασφαλείαςΟχι
Χαρακτηριστικά2-υπολογιστής. Σειρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8203300000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4YP53 Tin Snip Set
€44.68 /μονάδα