Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εργαλείο ζωγράφων WESTWARD 4YP28 6-σε-1 | ΑΕ2ΝΚΑ

WESTWARD 4YP28 Painters Tool 6-σε-1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NKA Μοντέλο: 4YP28
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
€19.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Ζωγράφων, 6-σε-1
Μήκος λεπίδας3.5 "
Υλικό λεπίδαςΆνθρακα
Τύπος λεπίδαςδύσκαμπτος
Πλάτος λεπίδας3"
ΧρώμαΜαύρο / Μπλε
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
λαβή Μήκος4"
Χειρισμός υλικούΠλαστικό / καουτσούκ με κεφαλή από χάλυβα
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΕργαλεία ζωγράφων
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 46A910 Painters Tool Stiff Full Tang 3 x 4-1 / 4 In | AD6MDY 46A9104.25 "Ανοξείδωτο ατσάλιΆκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"5"Πολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή9.25 "€16.85
WESTWARD 46A911 Ζωγράφοι Εργαλείο Stiff 3-1 / 4 x 4-1 / 4 In | AD6MDZ 46A9114.25 "Ανοξείδωτο ατσάλιΆκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3.25 "5"Πολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή9.25 "€16.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4YP28 Painters Tool 6-σε-1
€19.27 /μονάδα