Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 46A911 Ζωγράφοι Εργαλείο Stiff 3-1 / 4 x 4-1 / 4 In | AD6MDZ

WESTWARD 46A911 Painters Tool Stiff 3-1/4 x 4-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MDZ Μοντέλο: 46A911
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
€16.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Ζωγράφων, 6-σε-1
Μήκος λεπίδας4.25 "
Υλικό λεπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λεπίδαςΆκαμπτο, Πλήρες Τανγκ
Πλάτος λεπίδας3.25 "
ΧρώμαΜαύρο / Μπλε
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
λαβή Μήκος5"
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΕργαλεία ζωγράφων
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 46A910 Painters Tool Stiff Full Tang 3 x 4-1 / 4 In | AD6MDY 46A9104.25 "Ανοξείδωτο ατσάλιΆκαμπτο, Πλήρες Τανγκ3"5"Πολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή9.25 "€16.85
Εργαλείο ζωγράφων WESTWARD 4YP28 6-σε-1 | ΑΕ2ΝΚΑ 4ΥΡ283.5 "Άνθρακαδύσκαμπτος3"4"Πλαστικό / καουτσούκ με κεφαλή από χάλυβα7.5 "€19.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46A911 Painters Tool Stiff 3-1/4 x 4-1/4 In
€16.55 /μονάδα