Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4UM96 Σετ ασημί / αμαξώματος 8 τεμάχια χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 βαθμοί AD9TMX

WESTWARD 4UM96 Silver/deming Σετ 8 τεμαχίων από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TMX Μοντέλο: 4UM96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€402.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο σετ μπιτ τρυπανιού
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Διάμετρος διάτρησης9/16 "έως 1" Έως 16ο
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίσταςΧωρίς λίστα
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών8
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Περιλαμβάνονται μεγέθη9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 και 1 "με ξύλινη θήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5579
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4UM96 Silver/deming Σετ 8 τεμαχίων από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 μοιρών
€402.44 /μονάδα