Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZC7 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TBB

WESTWARD 4LZC7 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TBB Μοντέλο: 4LZC7
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
€9.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης Impact Socket Bit
Μήκος bit3 / 16 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
φινίρισμαΈλαια
ΥλικόΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος2"
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος5"
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Τύπος συμβουλήςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0558
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤύπος συμβουλήςΤιμή
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LYZ6 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2"ΣΑΕT40Torx€7.80
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LYZ7 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2"ΣΑΕT45Torx€7.93
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LYZ9 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο2"ΣΑΕT50Torx€8.20
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZA8 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "Έλαια2"ΣΑΕ3 / 16 "Hex€9.36
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZA9 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "Έλαια2"ΣΑΕ7 / 32 "Hex€9.61
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZC6 Bit Impact Socket Bit 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "Έλαια2"Μετρικός4mmHex€9.54
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 4LZD5 Bit Impact Socket 1/2 Drive 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Μαύρο Οξείδιο2"Μετρικός8Hex€8.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4LZC7 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2
€9.35 /μονάδα