Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 46A909 Κοπτικό μαχαίρι Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX

WESTWARD 46A909 μαχαίρι αρμών Flex Full Tang 6 x 4-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MDX Μοντέλο: 46A909
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
€21.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοινό μαχαίρι
Μήκος λεπίδας4.25 "
Υλικό λεπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λεπίδαςΕυέλικτη, πλήρης Tang
Πλάτος λεπίδας6"
ΧρώμαΜαύρο / Μπλε
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
λαβή Μήκος5"
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος9.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 13A701 Κοπτικό μαχαίρι Flex Full Tang Steel / pp 6 In | AA4RCJ 13A701Πολυπροπυλένιο3.5 "Άνθρακα8"Ευέλικτη, πλήρης Tang6"ΜαύρηΚωνικό€9.88
WESTWARD 13A702 Κοπτικό μαχαίρι Flex Steel / pp / tpr 6 In | AA4RCK 13A702Πολυπροπυλένιο / TPR3.5 "Άνθρακα8"Ευέλικτο6"Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€11.06
WESTWARD 13A704 Κοπτικό μαχαίρι Flex Full Tang Χάλυβας / ξύλο 6 In | AA4RCM 13A704Ξύλο3.75 "Άνθρακα7.25 "Ευέλικτη, πλήρης Tang6"ΦυσικόΚωνικό€17.46
WESTWARD 1UKF8 Μαχαίρι άρθρωσης Ευέλικτη λαβή νάιλον 6 ιντσών | AB3NKN 1UKF8Νάιλον3 5 / 16 "Άνθρακα7 5 / 16 "Ευέλικτο6"ΜπλεΚωνικό€13.85
WESTWARD 46A904 Μαχαίρι άρθρωσης εύκαμπτο 5 x 3-7 / 8 In | AD6MDR 46A904Πολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή3.875 "Άνθρακα8.625 "Ευέλικτο5"Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€10.62
WESTWARD 46A905 Μαχαίρι άρθρωσης εύκαμπτο 6 x 3-7 / 8 In | AD6MDT 46A905Πολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή3.875 "Άνθρακα8.625 "Ευέλικτο6"Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€11.77
WESTWARD 46A908 Κοπτικό μαχαίρι Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Πολυπροπυλένιο / TPR, Μεταλλική κεφαλή4.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι9.25 "Ευέλικτη, πλήρης Tang5"Μαύρο / ΜπλεΑθόρυβη λειτουργία€14.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46A909 μαχαίρι αρμών Flex Full Tang 6 x 4-1/4 In
€21.71 /μονάδα