Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 44ZD52 Sledge Hammer Steel 6 λίβρες 16 ιντσών | AH9VAX

WESTWARD 44ZD52 Sledge Hammer Steel 6 lbs 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VAX Μοντέλο: 44ZD52

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€102.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου1 21 / 32 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςάφθαρτος
Χειρισμός υλικούΕνισχυμένο καουτσούκ από χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΠορτοκαλί
επικεφαλής Μήκος5 29 / 32 "
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής6 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.125 "
Συνολικό μήκος16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.402
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 22XP69 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 36 In | AB7GAU 22ΧP69Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€170.45
WESTWARD 22XP70 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 10 Lb 36 In | AB7GAV 22ΧP70Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€176.83
WESTWARD 22XP71 Sledge Hammer Άφθαρτο 12 Lb 36 In | AB7GAW 22ΧP71Σφυρί με διπλό πρόσωπο12 λίβρες2 21 / 32 "Μαύρη2 21 / 32 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€177.38
WESTWARD 22XP72 Sledge Hammer Άφθαρτο 14 Lb 36 In | AB7GAX 22ΧP72Σφυρί με διπλό πρόσωπο14 λίβρες2 57 / 64 "Μαύρη2 57 / 64 "36 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€181.48
WESTWARD 22XP75 Έλκηθρο σφυρί άφθαρτο 6 Lb 30 In | AB7GBA 22ΧP75Σφυρί με διπλό πρόσωπο6 λίβρες2.156 "Μαύρη2.156 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€146.50
WESTWARD 22XP76 Sledge Hammer Άφθαρτο 8 Lb 30 In | AB7GBB 22ΧP76Σφυρί με διπλό πρόσωπο8 λίβρες2 23 / 64 "Μαύρη2 23 / 64 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€158.71
WESTWARD 22XP77 Έλκηθρο Hammer άφθαρτο 10 Lb 30 In | AB7GBC 22ΧP77Σφυρί με διπλό πρόσωπο10 λίβρες2.5 "Μαύρη2.5 "30 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)άφθαρτος€166.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 44ZD52 Sledge Hammer Steel 6 lbs 16 ιντσών
€102.69 /μονάδα