WESTWARD 3FDJ1 Συνδυασμός Bench Vise Καταστηματάρχης 5 1 / 2in | AC9AJD

WESTWARD 3FDJ1 Combination Bench Vise Tradesman 5 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AJD Μοντέλο: 3FDJ1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€481.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμπορικό εμπόριο
βάση ΤύποςΣτάσιμος
Χύτευση σώματος60,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΣταθερό
Πλάτος γνάθου5"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα5"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.43 / 64 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης3
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος18.125 "
συνολικό πλάτος8 5 / 64 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/4 έως 3 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Βάθος λαιμού3.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.075
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3FDJ1 Combination Bench Vise Tradesman 5 1/2in
€481.77 /μονάδα