Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 38MX05 Jobber Drill Bit 3/16 ιντσών Split Point | AH8EGP

WESTWARD 38MX05 Jobber Drill Bit 3/16 ιντσών Split Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EGP Μοντέλο: 38MX05
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
€1.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1875
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 16 "
φινίρισμαΝιτρίδιο ατμού
Μήκος αυλακιού1.25 "
Αριθμός λίστας230-8381
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3 25 / 64 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WESTWARD 38MX04 Εργαλείο τρυπάνι 5/32 ιντσών Split Point | AH8EGN 38ΜΧ040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "€0.88
WESTWARD 38MX06 Jobber Drill Bit 7/32 ιντσών Split Point | AH8EGQ 38ΜΧ060.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "€1.61
WESTWARD 38MX08 Jobber Drill Bit 9/32 ιντσών Split Point | AH8EGT 38ΜΧ080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "€2.44
WESTWARD 38MX09 Jobber Drill Bit 5/16 ιντσών Split Point | AH8EGU 38ΜΧ090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "€3.48
WESTWARD 38MX10 Jobber Drill Bit 11/32 ιντσών Split Point | AH8EGV 38ΜΧ100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "€4.21
WESTWARD 38MX11 Jobber Drill Bit 3/8 ιντσών Split Point | AH8EGW 38ΜΧ110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "€5.07
WESTWARD 38MX12 Εργαλείο τρυπάνι 13/32 ιντσών Διαχωριστικό σημείο | AH8EGX 38ΜΧ120.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "€6.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 38MX05 Jobber Drill Bit 3/16 ιντσών Split Point
€1.33 /μονάδα