Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 38AV96 Τρυπάνι ψυχρής πυρκαγιάς M35 Cobalt 3/16 ιντσών | AH7RMU

WESTWARD 38AV96 Τρυπάνι ψυχρής πυρκαγιάς M35 Cobalt 3/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RMU Μοντέλο: 38AV96

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€4.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1875
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 16 "
φινίρισμαΆχυρο / Χάλκινο
Μήκος αυλακιού2 5 / 16 "
Αριθμός λίσταςΕ0101811-Γ
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος3.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 143
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0158
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σημείουΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΤιμή
WESTWARD 5PLY2 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 1 | AE6BVV 5ΠΛΥ2Σημείο διαχωρισμού0.228 "Μέγεθος καλωδίου0.228 "#1Κεχριμπάρι2.625 "-€1.47
WESTWARD 5PLY3 Εργαλείο τρυπάνι κοβαλτίου Amber # 2 | AE6BVW 5ΠΛΥ3Σημείο διαχωρισμού0.221 "Μέγεθος καλωδίου0.221 "#2Κεχριμπάρι2.625 "-€7.10
WESTWARD 5PLY5 Εργαλείο τρυπάνου κοβάλτιο Amber # 4 | AE6BVY 5ΠΛΥ5Σημείο διαχωρισμού0.209 "Μέγεθος καλωδίου0.209 "#4Κεχριμπάρι2.5 "-€8.09
WESTWARD 5PLY7 Jobber Drill Drill Cobalt Amber #6 | AE6BWA 5ΠΛΥ7Σημείο διαχωρισμού0.204 "Μέγεθος καλωδίου0.204 "#6Κεχριμπάρι2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY8 Εργαλείο τρυπάνι κοβαλτίου Amber # 7 | AE6BWB 5ΠΛΥ8Σημείο διαχωρισμού0.201 "Μέγεθος καλωδίου0.201 "#7Κεχριμπάρι2.437 "-€6.34
WESTWARD 5PLY9 Εργαλείο τρυπάνου κοβάλτιο Amber # 8 | AE6BWC 5ΠΛΥ9Σημείο διαχωρισμού0.199 "Μέγεθος καλωδίου0.199 "#8Κεχριμπάρι2.437 "-€25.14
WESTWARD 5PLZ1 Εργαλείο τρυπάνι κοβαλτίου Amber # 10 | AE6BWE 5PLZ1Σημείο διαχωρισμού0.193 "Μέγεθος καλωδίου0.193 "#10Κεχριμπάρι2 5 / 16 "-€6.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 38AV96 Τρυπάνι ψυχρής πυρκαγιάς M35 Cobalt 3/16 ιντσών
€4.76 /μονάδα