WESTWARD 34NK72 Waste Oil Drainer 24 γαλονιών 18-7/8 ίντσας | AH4GUW

WESTWARD 34NK72 Waste Oil Drainer 24 γαλόνι 18-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4GUW Μοντέλο: 34NK72

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€661.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποχέτευση αποβλήτων λαδιού
Χωρητικότητα24
ΚατασκευήΧάλυβας / Ορείχαλκος / PVC
Διάμετρος15.75 "
Ύψος39.38 "
Μήκος18.875 "
ΒαλβίδαHPb59-1
Πλάτος17 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)101.09
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Float Gauge: Εκτός δεξαμενής

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 34NK72 Waste Oil Drainer 24 γαλόνι 18-7/8 ίντσες
€661.47 /μονάδα