Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μαρκαδόρος σωλήνων BRADY 7140-3C υψηλής πίεσης άζωτο έως 3/4 | AF4MUH 9CMT1

BRADY 7140-3C Pipe Marker High Pressure Nitrogen To 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MUH Μοντέλο: 7140-3CCross Ref: 9CMT1
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
€19.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος4"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 4195-B Pipe Marker High Pressure Nitrogen Yellow | AF4CAK 8PHT4 4195-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€11.98
BRADY 4195-A Pipe Marker High Pressure Nitrogen Yellow | AF4EYC 8UKX9 4195-Α3/4 to 1-3/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€8.37
BRADY 4195-H Σωλήνας υψηλής πίεσης άζωτο 10 έως 15 | AF4GKW 8VY88 4195-Η10 έως 15 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€42.45
BRADY 4195-D Σωλήνας υψηλής πίεσης άζωτο 4 έως 6 In | AF4WYW 9NLP9 4195-D4 έως 6 "Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.52
BRADY 4195-C Σωλήνας υψηλής πίεσης άζωτο κίτρινο | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.51
BRADY 7140-4 Σωλήνας υψηλής πίεσης άζωτο κίτρινο | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€19.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7140-3C Pipe Marker High Pressure Nitrogen To 3/4
€19.62 /μονάδα