Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 34D941 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting, 21mm Ratchet, No Degree Offset | AC6LKG

WESTWARD 34D941 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting, 21mm Ratchet, Offset Μηδενικού Βαθμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LKG Μοντέλο: 34D941

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΣατέν
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής21mm
ΥλικόCR-V
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος11 7 / 32 "
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος21mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)1.3
Μήκος πλοίου (cm)28.5
Πλάτος πλοίου (cm)2.59
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για χαλάρωση παξιμαδιών και μπουλονιών από τη μία πλευρά και για γρήγορο διαχωρισμό τους με ανοιχτό άκρο
    • Κεφαλή καστάνιας 21 mm με σχέδιο κλειστού και ανοιχτού βρόχου σε κάθε άκρο
    • ANSI B107.1 συμβατό με το πρότυπο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕυέλικτη κεφαλήΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 1LCJ6 Γαλλικό κλειδί Ratcheting 25mm | AB2DLQ 1LCJ6Πλήρης πολωνικήΠτυχία 0Χάλυβας βαναδίου13 "25mm€9.46
WESTWARD 5MZ26 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 15mm | AE4VKB 5MZ26Πλήρης πολωνικήΠτυχία 0Ατσάλι7 61 / 64 "15mm€25.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 34D941 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting, 21mm Ratchet, Offset Μηδενικού Βαθμού
€25.27 /μονάδα