Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2LXP7 Χειρολαβή κάτω χάλυβα άνθρακα M12 x 1.75 | AC2QAC

WESTWARD 2LXP7 Hand Tap Bottom Carbon Steel M12 x 1.75

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QAC Μοντέλο: 2LXP7
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
€6.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλός άνθρακας
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα1.75mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.0.367 "
ΜέγεθοςM12
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2LXD4 Χειροκίνητο χάλυβα με άνθρακα # 10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.07
WESTWARD 2LXG2 Χειροκίνητο βύσμα από χάλυβα άνθρακα # 10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€5.43
WESTWARD 2LXG4 Χειροκίνητο βύσμα Carbon Steel 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€4.96
WESTWARD 2LXG6 Χειροκίνητο βύσμα Carbon Steel 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€6.35
WESTWARD 2LXH3 Χειροκίνητο βύσμα Carbon Steel 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€8.62
WESTWARD 2LXH7 Χειροκίνητο βύσμα Carbon Steel 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "€9.87
WESTWARD 2LXH9 Hand Tap Plug Carbon Steel 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€20.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2LXP7 Hand Tap Bottom Carbon Steel M12 x 1.75
€6.26 /μονάδα