Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2LWT2 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel M14 x 1.25 | AC2PTQ

WESTWARD 2LWT2 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel M14 x 1.25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PTQ Μοντέλο: 2LWT2
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
€19.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.593
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.0.429 "
ΜέγεθοςM14
Πατήστε ΣτυλΚωνοειδής
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 21 / 32 "
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2LWF1 Χειροκίνητο χάλυβα υψηλής ταχύτητας χάλυβα 1/4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€7.13
WESTWARD 2LWF5 Χειροκίνητο χωνευτό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.43
WESTWARD 2LWF7 Χτυπητό χάλυβα υψηλής ταχύτητας χάλυβα 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€9.41
WESTWARD 2LWG2 Χειροκίνητο χωνευτό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€13.83
WESTWARD 2LWG5 Χειροκίνητο χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€19.14
WESTWARD 2LWH1 Χάλυβα βρύσης υψηλής ταχύτητας χάλυβα # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€10.72
WESTWARD 2LWH3 Χάλυβα βρύσης υψηλής ταχύτητας χάλυβα # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€8.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2LWT2 Hand Tap Taper High Speed ​​Steel M14 x 1.25
€19.11 /μονάδα