Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2LWR4 Χάλυβας κάτω χάλυβα υψηλής ταχύτητας M10 x 1.5 | AC2PTH

WESTWARD Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 2LWR4 Χεριού Χεριού Κάτω Χάλυβας M10 x 1.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PTH Μοντέλο: 2LWR4
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
€18.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα1.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD6
Σανκ Ντία.0.381 "
ΜέγεθοςM10
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2LWF1 Χειροκίνητο χάλυβα υψηλής ταχύτητας χάλυβα 1/4-20 | AC2PPB 2LWF11"42.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€7.13
WESTWARD 2LWF5 Χειροκίνητο χωνευτό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 5 / 16-18 | AC2PPF 2LWF51.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€7.43
WESTWARD 2LWF7 Χτυπητό χάλυβα υψηλής ταχύτητας χάλυβα 3 / 8-16 | AC2PPH 2LWF71.25 "42 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€9.41
WESTWARD 2LWG2 Χειροκίνητο χωνευτό χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1 / 2-13 | AC2PPM 2LWG21 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€13.83
WESTWARD 2LWG5 Χειροκίνητο χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9 / 16-18 | AC2PPQ 2LWG51 21 / 32 "43.593UNF18H50.429 "9 / 16 "€19.14
WESTWARD 2LWH1 Χάλυβα βρύσης υψηλής ταχύτητας χάλυβα # 4-40 | AC2PPW 2LWH19 / 16 "31.875 "UNC40H20.141 "#4€10.72
WESTWARD 2LWH3 Χάλυβα βρύσης υψηλής ταχύτητας χάλυβα # 8-32 | AC2PPY 2LWH33 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€8.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 2LWR4 Χεριού Χεριού Κάτω Χάλυβας M10 x 1.5
€18.27 /μονάδα