WESTWARD 2CZY5 Καλάθι Utility 30 Wx20 Dx32 Inch H 4 Συρτάρι | AB9GJW

WESTWARD 2CZY5 Utility Cart 30 Wx20 Dx32 Inch H 4 συρτάρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9GJW Μοντέλο: 2CZY5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€575.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι εργαλείων
Μέγεθος τροχίσκου4 x 1-1 / 4 "
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαRed
διαμόρφωση(2) 12W x 18D x 3 "H, (2) 26W x 18D x 3" H
Βάθος20 "
Χωρητικότητα συρταριού88 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΥψηλής στιλπνότητας
GaugeΚάλυμμα 18 / Δίσκος 19 / Πόδια 16 / Συρτάρια 21
HandlesΣωληνοειδές μέταλλο
Ύψος38 "
Αξιολόγηση φορτίου250 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδί κουλοχέρη
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,150 cu. σε.
Πλάτος30 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.955
Ύψος πλοίου (cm)54.36
Μήκος πλοίου (cm)82.55
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΧρώμαΤιμή
WESTWARD 2CZY2 Καλάθι τροχαίου εργαλείου 30 x 20 x 31 3 Συρτάρι | AB9GJT 2CZY2250 λίβρες4 x 1-1 / 4 "4 Περιστρεφόμενος (2 με Κλειδαριές)3111,000 cu. σε.30 "Μαύρη€498.57
WESTWARD 2CZY3 Καλάθι Utility 30 Wx16 Dx31 Inch H 1 Συρτάρι | AB9GJU 2CZY3150 λίβρες4 1 x "(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά118899 cu. σε.30 "Red€335.88
WESTWARD 2CZY4 Καλάθι Utility 27 Wx18 Dx28 Inch H 2 ράφια | AB9GJV 2CZY4100 λίβρες3 1 x "(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά-21168 cu. σε.27 "Red€187.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2CZY5 Utility Cart 30 Wx20 Dx32 Inch H 4 συρτάρι
€575.26 /μονάδα