WESTWARD 2CZY4 Καλάθι Utility 27 Wx18 Dx28 Inch H 2 ράφια | AB9GJV

WESTWARD 2CZY4 Utility Cart 27 Wx18 Dx28 Inch Υ 2 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GJV Μοντέλο: 2CZY4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι εργαλείων
Μέγεθος τροχίσκου3 1 x "
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
ΧρώμαRed
Βάθος18 "
φινίρισμαΥψηλής στιλπνότητας
GaugeΔίσκοι 21 / Πόδια 14
HandlesΣωληνοειδές μέταλλο
Ύψος32 "
Αξιολόγηση φορτίου100 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Χωρητικότητα αποθήκευσης1168 cu. σε.
Πλάτος27 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.076
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΑριθμός συρταριώνΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΧρώμαΤιμή
WESTWARD 2CZY2 Καλάθι τροχαίου εργαλείου 30 x 20 x 31 3 Συρτάρι | AB9GJT 2CZY2250 λίβρες4 x 1-1 / 4 "4 Περιστρεφόμενος (2 με Κλειδαριές)3111,000 cu. σε.30 "Μαύρη€498.57
WESTWARD 2CZY3 Καλάθι Utility 30 Wx16 Dx31 Inch H 1 Συρτάρι | AB9GJU 2CZY3150 λίβρες4 1 x "(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά118899 cu. σε.30 "Red€335.88
WESTWARD 2CZY5 Καλάθι Utility 30 Wx20 Dx32 Inch H 4 Συρτάρι | AB9GJW 2CZY5250 λίβρες4 x 1-1 / 4 "(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρεφόμενος με κλειδαριά4112,150 cu. σε.30 "Red€575.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2CZY4 Utility Cart 27 Wx18 Dx28 Inch Υ 2 ράφια
€187.33 /μονάδα