Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 29VX18 Ηλεκτρικό κιτ διπλής τρύπας 8 τεμ. | AF9EQU

WESTWARD Ηλεκτρικό κιτ 29VX18 Τρύπα διμεταλλικού πριονιού 8 τεμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EQU Μοντέλο: 29VX18
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
€32.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρυπών ηλεκτρολόγων
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Αριθμός κομματιών8
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 4" L
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή πίσσα και θετική γκανιότα
Εύρος μεγεθών7/8" to 2-1/2"
Μέγεθος κνήμης7/16 "Εξάγωνο
Δόντια ανά ίντσα4/6
Μέγεθος νήματος1/2-20 and 5/8-18
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)24.99
Πλάτος πλοίου (cm)19.99
Κωδικός ΕΣ8202990000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση Arbor No.: Όχι. 29VU99 ή 29VX02
    • ,
    • Αντικατάσταση πιλοτικού τρυπανιού: Όχι. 29VU93
    • ,
    • Περιλαμβάνονται μεγέθη πριονιών: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "και 2-1 / 2"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός κομματιώνΤιμή
WESTWARD 29VX15 Βιομηχανικό κιτ δύο μεταλλικών οπών 15 τεμ. | AF9EQQ 29VX15Σετ τρύπας συντήρησης15€62.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Ηλεκτρικό κιτ 29VX18 Τρύπα διμεταλλικού πριονιού 8 τεμ.
€32.48 /μονάδα