Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 29VX15 Βιομηχανικό κιτ δύο μεταλλικών οπών 15 τεμ. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Βιομηχανικό κιτ τρύπας διμεταλλικού πριονιού 15 τεμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9EQQ Μοντέλο: 29VX15
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
€62.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρύπας συντήρησης
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Αριθμός κομματιών15
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 4" L
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή πίσσα και θετική γκανιότα
Εύρος μεγεθών3/4 "έως 3"
Μέγεθος κνήμης7/16 "Εξάγωνο
Δόντια ανά ίντσα4/6
Μέγεθος νήματος1/2-20 and 5/8-18
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8202990000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση Arbor No.: Όχι. 29VU99 ή 29VX02
    • ,
    • Αντικατάσταση πιλοτικού τρυπανιού: Όχι. 29VU93
    • ,
    • Περιλαμβάνονται μεγέθη πριονιού: 3/4 ", 7/8", 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 ", 2", 2- 1/4 ", 2-1 / 2" και 3 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑριθμός κομματιώνΤιμή
WESTWARD 29VX18 Ηλεκτρικό κιτ διπλής τρύπας 8 τεμ. | AF9EQU 29VX18Σετ τρυπών ηλεκτρολόγων8€32.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29VX15 Βιομηχανικό κιτ τρύπας διμεταλλικού πριονιού 15 τεμ.
€62.72 /μονάδα