Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1 / 2 Lb 16 ιντσών χάλυβα | AB8ADK

WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 Inch Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ADK Μοντέλο: 24Z039
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
€79.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1 11 / 16 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςάφθαρτος
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Orange
επικεφαλής Μήκος4.75 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής2-1 / 2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Συνολικό μήκος16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8205200000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1 / 2 Lb 16 ιντσών χάλυβα | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Μαύρη16 "άφθαρτοςΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Orange4 15 / 16 "€72.32
WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Fiberglass 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Κίτρινο14.5 "ΕτερόφυληFiberglassΜαύρη5.5 "€48.39
WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Fiberglass 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Κίτρινο14.5 "ΕτερόφυληFiberglassΜαύρη5"€48.35
WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Fiberglass 2 Lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Κίτρινο14.5 "ΕτερόφυληFiberglassΜαύρη4 5 / 16 "€37.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 Inch Steel
€79.80 /μονάδα