Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 24EM35 Κυκλική λεπίδα πριονιού 14 ιντσών 70t | AB7WTL

WESTWARD 24EM35 Δισκοπρίονο 14 ιντσών 70t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WTL Μοντέλο: 24EM35
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
€224.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλική λεπίδα πριονιού
Άρμπορ Τρύπα1"
Blade Dia.14 "
Τύπος λεπίδαςΚοπή μετάλλων
Κοπή Βάθος2"
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 10.0
Εντομή πριονίου0.094 "
Μέγιστη. RPM1600
Αριθμός δοντιών70
Πάχος Πλάκας0.079 "
Υλικό συμβουλώνΚαρβίδιο
Τρίψιμο δοντιώνMATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.782
Ύψος πλοίου (cm)1.19
Μήκος πλοίου (cm)40.41
Πλάτος πλοίου (cm)40.41
Κωδικός ΕΣ8202310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 24EM35 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 24EL88

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΝοκ άουτ με διαμάντιαΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή
WESTWARD 24EM30 Μεταλλική λεπίδα κοπής 7-1 / 4 ίντσες 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Ναι5800480.063 "€74.76
WESTWARD 24EM31 Κυκλική λεπίδα πριονιού 12 ιντσών 60t | AB7WTG 24EM311"12 "2"Οχι1800600.071 "€160.55
WESTWARD 24EM33 Λεπίδα κοπής μετάλλων 14 ίντσες 90t | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Οχι1600900.079 "€198.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 24EM35 Δισκοπρίονο 14 ιντσών 70t
€224.87 /μονάδα