Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 24EM31 Κυκλική λεπίδα πριονιού 12 ιντσών 60t | AB7WTG

WESTWARD 24EM31 Δισκοπρίονο 12 ιντσών 60t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WTG Μοντέλο: 24EM31
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
€160.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλική λεπίδα πριονιού
Άρμπορ Τρύπα1"
Blade Dia.12 "
Τύπος λεπίδαςΚοπή μετάλλων
Κοπή Βάθος2"
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 10.0
Εντομή πριονίου0.087 "
Μέγιστη. RPM1800
Αριθμός δοντιών60
Πάχος Πλάκας0.071 "
Υλικό συμβουλώνΚαρβίδιο
Τρίψιμο δοντιώνMATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1835
Ύψος πλοίου (cm)1.19
Μήκος πλοίου (cm)33.4
Πλάτος πλοίου (cm)33.4
Κωδικός ΕΣ8202310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 24EM31 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 24EM32

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΝοκ άουτ με διαμάντιαΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή
WESTWARD 24EM30 Μεταλλική λεπίδα κοπής 7-1 / 4 ίντσες 48t | AB7WTF 24EM305 / 8 "7.25 "1"Ναι5800480.063 "€74.76
WESTWARD 24EM33 Λεπίδα κοπής μετάλλων 14 ίντσες 90t | AB7WTJ 24EM331"14 "1.5 "Οχι1600900.079 "€198.06
WESTWARD 24EM35 Κυκλική λεπίδα πριονιού 14 ιντσών 70t | AB7WTL 24EM351"14 "2"Οχι1600700.079 "€224.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 24EM31 Δισκοπρίονο 12 ιντσών 60t
€160.55 /μονάδα