Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας καλωδίου WESTWARD 23PC40 ενισχυτής χάλυβας/χαλκός 1 έως 4 | AB7KLP

WESTWARD Σφιγκτήρας καλωδίου ενισχυτή 23PC40 Χάλυβας/χαλκός 1 έως 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7KLP Μοντέλο: 23PC40

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας μπαταρίας
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
σύνδεσηΣφιγκτήρας
Υλικό σύνδεσηςΧάλυβας / Χαλκός
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας
Τύπος σύνδεσηςΣαγόνι
ΕπικοινωνίαΣαγόνι
Βάθος4 / 5 "
Gaugeαπό 1 έως 4
Τύπος μόνωσηςπλαστικός
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας / Χαλκός
Μέγιστη. Amps800A
Μέγ. Τάση12
ΥποκατηγορίαΕνισχυτικός σφιγκτήρας
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΧρώμαΥλικό σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςGaugeΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 23PC38 Ενισχυτής καλωδίου Χάλυβας / χαλκός 4 έως 6 | AB7KLM 23PC38400AΚόκκινο / ΜαύροΧάλυβας / ΧαλκόςΜεσαίο καθήκον3 7 / 9 "5 / 6 "από 4 έως 6Σφιγκτήρας μπαταρίας1€20.34
WESTWARD 23PC39 Ενισχυτής καλωδίου Χάλυβας / χαλκός 1 έως 4 | AB7KLN 23PC39500AΚόκκινο / ΜαύροΧάλυβας / ΧαλκόςΜεσαίο καθήκον4.25 "4 / 5 "από 1 έως 4Σφιγκτήρας μπαταρίας1€20.09
WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Copper / plstc 1 έως 4 | AB7KLQ 23PC41800AΜαύρηΧαλκός / πλαστικόΒαρέως4.25 "1"από 1 έως 4Σφιγκτήρας μπαταρίας1€62.02
WESTWARD 23PC42 Ενισχυτικός σφιγκτήρας καλωδίου χαλκός/plstc 1 έως 4 | AB7KLR 23PC42800ARedΧαλκός / πλαστικόΒαρέως4.25 "1"από 1 έως 4Σφιγκτήρας μπαταρίας1€63.30
WESTWARD 23PC46 Ενισχυτής καλωδίου Χάλυβας / χαλκός 1 έως 4 | AB7KLW 23PC46500AΚόκκινο / ΜαύροΧάλυβας / ΧαλκόςΜεσαίο καθήκον4 2 / 7 "3 / 4 "από 1 έως 4Σφιγκτήρας μπαταρίας2€19.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Σφιγκτήρας καλωδίου ενισχυτή 23PC40 Χάλυβας/χαλκός 1 έως 4
€32.24 /μονάδα